!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION COUDE,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

UNION COUDE,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

JOHN GUEST

UNION COUDE,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10 close
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
UNION COUDE,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

UNION COUDE,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.59 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WTL5
  • N° de modèle du manufacturier PP0312W-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • CouleurBlanc
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Matériau du tube compatibleLaiton, cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane, acier
  • Système de mesureImpérial
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Polypropylène
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service 33 degrés F
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)