!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 9,3 MM, 89 MM LO, CARBURE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 9,3 MM, 89 MM LO, CARBURE

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 9,3 MM, 89 MM LO, CARBURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 9,3 MM, 89 MM LO, CARBURE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 9,3 MM, 89 MM LO, CARBURE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSGHP243-3661
  • N° de modèle du manufacturier HP243-3661
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général en carbure a 10 mm de dia, tige de 89 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier trempé, de l'acier et de l'acier à outils/matrice. Ce foret de la série HY-PRO CARB a un fini TiAlN et est en métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 89 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 47 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3661 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure47,00 mm
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige10,00 mm
  • Longueur hors tout89,00 mm
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Amincissement de l'âmeR-aminci
  • Application - matière principaleAcier au carbone, acier durci, acier, acier à outils et à matrices
  • n° de listeHP243
  • Taille de foret 9,30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe d'amincissement R
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 47,00 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 89,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 3xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série CARB HY-PRO
  • Tolérance de diamètre du foret +0,006/+0,021 mm
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale H, K, P

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande