!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 °

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 °

DEWALT

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 ° close
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
FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 °

FORET COURT, FORET 7/32 PO, CANNELURE 3 3/4 PO LONG, 3 3/4 PO LONG, 135 °

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4NX45
  • N° de modèle du manufacturier DW1314
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a une tige de 7/32 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec un composite. Ce foret a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 3/4 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 3 3/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2188 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementNon-Coolant Through
  • Longueur de goujure3-3/4 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige7/32 po
  • Rapport profondeur x dia.17xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleComposite
  • Taille de foret 7/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 3-3/4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 3-3/4 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Code ISO - matière principale O