Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Roulette rigide en zinc plaqué uréthane. Roue de 15,2 cm de diamètre et 5,1 cm de large. Charge de base est de 900 livres, destiné à un usage moyen. Installez cette roulette rigide grise sur un équipement avec des boulons de montage de 3/8 po sur sa plaque d'assemblage de 4 x 4 ½, avec un espacement des trous de boulons extérieurs de 3 x 3 5/8 po. Si nécessaire, utilisez la roue de rechange 5-6-921 SS pour les réparations.
Spécifications techniques
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Type de fixation de roulettePlaque
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Diamètre de roue6
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Pare-fils inclusNon
Type de blocage de rouletteSans blocage
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
Sous-type de rouletteFixe
Type de roulement de moyeuDelrin
Largeur de roue2 po
Roue de remplacement5-6-921 SS
Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
Rayon de pivotement0 po
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca