Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçue pour les applications industrielles d'entrepôt moyennes à lourdes, cette roulette durable est conçue pour supporter des charges allant jusqu'à 600 livres. Cette roulette pivotante possède un système de freinage et est une roue phénolique de cinq pouces de diamètre avec une largeur de bande de roulement de 1 1/2 pouce. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 3/8 pouces.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale600 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
Matériau du moyeu de la rouePhénolique
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Homologué(e) NSFOui
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca