Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec une capacité de charge de 325 lb, cette roulette pivotante est la mieux adaptée aux applications plus légères et moyennes. La roue a un diamètre de cinq pouces et une largeur de bande de roulement de 1 1/4 pouce. Elle est faite de caoutchouc thermoplastique sur polyoléfine, ce qui la rend non marquante. Elle a une température de fonctionnement de -45F à 180F et un frein à verrouillage total qui assure une stabilité totale.
Spécifications techniques
ArticleRoue de roulette
Largeur de roue1-1/4 po
Longueur de moyeu1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
Forme de rouletteStandard
Couleur du noyauGris
CaractéristiquesSerrure totale
Diamètre de roue5 po
Capacité nominale325 lb
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
Non marquant(e)Oui
Conductivité D.E.S.Non
Type de moyeu de la roueSolide
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca