!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 400 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 400 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA

COLSON

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 400 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA close
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
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 400 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 400 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $174.50 / CHAQUE
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
  • N° article FLL44-4109-459-2
  • N° de modèle du manufacturier 44-4109-459-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

La plaque de montage de cette roulette à plaque pivotante mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Le numéro de roue de remplacement est le 4-4-919, pour la roue en uréthane de 1 1/2 pouce de large et de 4 pouces de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Largeur de roue2 po
  • Homologué(e) NSFOui
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de roue 4 po
  • Roue de remplacement 5-4-459-2
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)