!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 45 DEG 6PO MOYEUXBOUTUNI PVC

COUDE 45 DEG 6PO MOYEUXBOUTUNI PVC

MUELLER INDUSTRIES

COUDE 45 DEG 6PO MOYEUXBOUTUNI PVC close
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
COUDE 45 DEG 6PO MOYEUXBOUTUNI PVC

COUDE 45 DEG 6PO MOYEUXBOUTUNI PVC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WKW1
  • N° de modèle du manufacturier 1WKW1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 3.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude mâle-femelle, 45 Degrees
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A6 po
  • Type - côté ABout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B6 po
  • Type - côté BDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout7 1/8 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 7 3/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 7 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 6 5/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Classe cellule 12454, ASTM D1784