!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PILE BOUTON 3 V,LITHIUM,2025

PILE BOUTON 3 V,LITHIUM,2025

ENERGIZER

PILE BOUTON 3 V,LITHIUM,2025 close
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
PILE BOUTON 3 V,LITHIUM,2025

PILE BOUTON 3 V,LITHIUM,2025

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 10,45 $

Conformité et restrictions

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article EVRECRN2025
  • N° de modèle du manufacturier ECRN2025
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile bouton 3 V
  • Tension - batteries3 VCC
  • Capacité de pile170 mAh
  • Temp. de service min.-22 degrés Fahrenheit
  • Taille de pile/batterie 2025
  • Nb de piles standard par paquet 5
  • Pour type de consommation - batterie Forte consommation
  • Durée de conservation 10 ans
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)