!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS NO. 8, ACIER, GRADE 2, ZINGUE, DI 0,188PO

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS NO. 8, ACIER, GRADE 2, ZINGUE, DI 0,188PO

ACCURATE MFD PRODUCTS

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS NO. 8, ACIER, GRADE 2, ZINGUE, DI 0,188PO close
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
RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS NO. 8, ACIER, GRADE 2, ZINGUE, DI 0,188PO

RONDELLE DE PROTECTION, P/VIS NO. 8, ACIER, GRADE 2, ZINGUE, DI 0,188PO

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.16 / CHAQUE
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
  • N° article ACUZ0451
  • N° de modèle du manufacturier Z0451
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Cette rondelle de protection est en acier catégorie 2 zingué. En plus, elle est de couleur argentée et conforme aux normes dimensionelle ASME B18.22.1. Cette rondelle de protection est concue pour vis de taille No. 8.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de protection
  • Normes dimensionnellesASME B18.22.1
  • Grade/classe du matériauCatégorie 2
  • Pour taille de visNo. 8
  • Diamètre extérieur3/4 po
  • Système de mesurePouce
  • CouleurArgent
  • Tolérance de diamètre extérieur+/-0.010 po
  • Tolérance d'épaisseur+0.005 po/-0.004 po
  • Type de rondelle plate Surdimensionnée
  • Matériau Acier
  • Finition Zinguée
  • D.I. du tuyau ondulé 0,188 po
  • Épaisseur maximale 0.052 po
  • Epaisseur minimale 0.042 po
  • Tolérance de diamètre intérieur +/-0.010 po
  • Dureté Rockwell B55