Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This combination wrench set weighs 6.80 pounds. It meets the standards for ANSI, ASME B107.100-2010 B107.66, Prop 65. In addition, it is made of alloy steel, has a metric measurement type, is corrosion-resistant, has a full polish chrome finish. This combination wrench set includes wrench rack.
Spécifications techniques
ItemCombination Wrench Set
Head Offset Angle15 Degrees
Measurement TypeMetric
FinishFull Polish Chrome
Range of Head Sizes8 to 19 mm
Wrench Length StyleStandard
Anti-Slip DesignAnti-Slip Design
Head Size8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $813.06
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: