!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Two-Hole Compression Lugs

These compression lugs have two mounting holes for attaching around studs or bolts. Their second mounting hole prevents the lug from rotating and provides additional support for heavy loads. They're used to transfer power or ground connections from wires to connection points, such as busbars, motors, machines, and batteries.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 154  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • APPROVED VENDOR
  • TWO-HOLE LUG COMPRESSION CONNECTOR, 6 AWG MAX WIRE SIZE, ¼ IN STUD SIZE, ⅞ IN STRIP L
  • N° article GGE24C377
  • N° de modèle du manufacturier 24C377
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., hole to hole center 0.6 in.3, length 2.28 in.,width 0.44 in., standards UL, cable size code 6 AWG, colour code blue, die c

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • TWO-HOLE LUG COMPRESSION CONNECTOR, 2/0 AWG MAX WIRE SIZE, ¼ IN STUD SIZE, 13/16 IN STRIP L
  • N° article GGE24C424
  • N° de modèle du manufacturier 24C424
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., hole to hole center 0.75 in., length 2.44 in., width 0.83 in., standards UL: CSA, cable size code 2/0 AWG, colour code bla

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • TWO-HOLE LUG COMPRESSION CONNECTOR, 2/0 AWG MAX WIRE SIZE, ⅜ IN STUD SIZE, 13/16 IN STRIP L
  • N° article GGE24C438
  • N° de modèle du manufacturier 24C438
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 3/8 in., hole center to end 0.38 in., hole to hole center 1 in., length 2.93 in.,width 0.83 in., standards UL: CSA, cable size code 2/0 AWG, colour code black,

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • TWO-HOLE LUG COMPRESSION CONNECTOR, 2 AWG MAX WIRE SIZE, ¼ IN STUD SIZE, 1 IN STRIP L
  • N° article GGE24C379
  • N° de modèle du manufacturier 24C379
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., hole to hole center 0.6 in.3, length 2.43 in., width 0.59 in., standards UL: CSA, cable size code 2 AWG, colour code brown

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48