!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Paint Roller Type
Roller Length
Overall Length
Nap Size
Cover Material
Roller Frame Style
Surface Material
Paint Type
Surface Type
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Roller Cover & Frame Sets

Roller cover and frame sets include the basic tools needed to complete painting or staining projects in one kit. Kits vary based on number and sizes or roller covers and frames. Some kits have single frames and multiple covers, some have standard frames and mini frames with corresponding covers. The components in these sets vary based on project needs and are often less expensive than buying multiple single items.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 26  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • APPROVED VENDOR
  • MINI PAINT ROLLER KIT, 4 IN ROLLER L, 12 1/2 IN OVERALL L
  • N° article GGM1UFN5
  • N° de modèle du manufacturier 1UFN5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Standard diameter cage frame with threaded plastic handle and 4 in. refill roller for use with all paints, varnishes, and enamels cover.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 820
  • RUBBERSET
  • PIPE PAINTER COVER AND FRAME, 7 IN ROLLER L, 13 IN OVERALL L, CUSTOM ROLLER FRAME, PURPLE
  • N° article RST509458000
  • N° de modèle du manufacturier 509458000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Commercial, industrial pipe paint roller features heavy-duty 3/8 in. wire spring that accepts five individual covers that bend around pipes, cylinders and columns. Wood handle adjusts to different angles. Knitted high capacity covers.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 821
  • CROWN
  • TRAY SET PREMIUM PLUS 5PC 240MM
  • N° article CWN104750
  • N° de modèle du manufacturier 104750
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Professional 5-Piece Roller Frame and Tray Set Includes Two Premium(TM) Plus High Quality 10 mm-3/8 in Roller Cover, Heavy-Duty Roller Frame, Paint Brush and Paint Tray

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CROWN
  • TRAY SET CLASSIQUE 4PC - 240MM
  • N° article CWNCL104040
  • N° de modèle du manufacturier CL104040
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This is A 4 PK Paint Roller Set Including: Qty 1 - Plastic Tray 2 Ltr Capacity - Qty 1 - 10 mm All Purpose Roller Cover 9-1/2 in 240 mm - Qty 1 - 4-Wire Cage Frame and Qty 1 - 16 in Extension Handle

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48