!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Article
Type d'abrasif
Matériau abrasif
Série
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Disques à changement rapide

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 1 028  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • SCOTCH-BRITE
  • SURFACE-CONDITIONING DISC, TR, 1 IN DIAMETER, ALUMINUM OXIDE, COARSE, SC-DR
  • N° article MMM15393
  • N° de modèle du manufacturier 15393
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Roloc surface conditioning disc provides a burr-free surface suitable for painting or coating. This disc can also be used for removal of light rust, oxide and coatings. It incorporates a plastic button attachment system. Size: 1 inch x NH, Grade A CRS.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1363
  • ROLOC
  • QUICK-CHANGE SANDING DISC, TR, 2 IN, ALUMINUM OXIDE, 36 GRIT, YF WEIGHT POLYESTER, 361F
  • N° article MMM22398
  • N° de modèle du manufacturier 22398
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 3M roloc cloth disc provides a fast, effective method for deburring, blending, finishing, removing tool marks and die polishing on all types of metal with lock securely in place. aluminium oxide - YF-wt heavy-duty cloth backing.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • SCOTCH-BRITE
  • SURFACE-CONDITIONING DISC, TR, 2 IN DIAMETER, ALUMINUM OXIDE, COARSE, SC-DR
  • N° article MMM05528
  • N° de modèle du manufacturier 05528
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Roloc surface conditioning disc provides a burr-free surface suitable for painting or coating. This disc can also be used for removal of light rust, oxide and coatings. It incorporates a plastic button attachment system. Size: 2 inch x NH, Grade A CRS.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1363
  • ROLOC
  • QUICK-CHANGE SANDING DISC, TR, 2 IN, ALUMINUM OXIDE, 80 GRIT, YF WEIGHT POLYESTER, 361F, 50 PK
  • N° article MMM22401
  • N° de modèle du manufacturier 22401
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 3M roloc cloth disc provides a fast, effective method for deburring, blending, finishing, removing tool marks and die polishing on all types of metal with lock securely in place. aluminium oxide - YF-wt heavy-duty cloth backing.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • 3M
  • DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE,CHANGEMENT RAPIDE,TRÈS FIN,BLEU,DIAMÈTRE DE 2 PO
  • N° article MMMSB05523
  • N° de modèle du manufacturier SB05523
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de conditionnement de surface à changement rapide est idéal pour éliminer l'oxyde, les revêtements et la rouille légère des surfaces, les laissant sans bavures et prêtes à peindre ou à enduire. Ce disque de couleur bleue est plat et a un diamètre de deux po. Il dispose d'un système de fixation par bouton en plastique. Ceci est de grade A et a un grain très fin. Il peut supporter des vitesses de broyage allant jusqu'à 23 000 tr/min.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1362
  • 3M
  • DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 120, BLANC, 2 EN DIA, CERAMIQUE
  • N° article MMMAB80512
  • N° de modèle du manufacturier AB80512
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage à changement rapide en tissu YF épais ou un support en fibre contient un abrasif en céramique de grain 120 avec des minéraux d'oxyde d'aluminium. Pour de meilleurs résultats, il doit être utilisé sur l'acier inoxydable. Cette meule de ponçage de couleur blanche de deux pouces de diamètre peut supporter une vitesse de rotation maximale de 25 000 tr/min.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1360
  • 3M
  • DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, 36+ GRAIN, 2 EN DIA
  • N° article MMMAB27701
  • N° de modèle du manufacturier AB27701
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage à changement rapide a un diamètre de deux pouces et peut supporter une vitesse de meulage maximale de 25 000 tr/min. Il a un abrasif de grain 36+.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1360
  • 3M
  • DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, ORANGE, 2PO, OXYDE D'ALUMINIUM
  • N° article MMMAB22400
  • N° de modèle du manufacturier AB22400
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage à changement rapide de deux pouces de diamètre est idéal pour ébavurer, estomper, polir et finir tout type de surface métallique. Il est de couleur orange et a un support en tissu de poids YT robuste avec un abrasif à l'oxyde d'aluminium de grain 50. Ce disque de ponçage à fixation filetée peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 20 000 rotations par minute.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1360
  • 3M
  • DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, JAUNE, 2PO, CERAMIQUE
  • N° article MMMAB14661
  • N° de modèle du manufacturier AB14661
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage à changement rapide de grain 80 a un diamètre de deux pouces et est doté d'un puissant abrasif en céramique avec des minéraux d'oxyde d'aluminium de première qualité. Il est parfait pour une utilisation avec de l'acier inoxydable. Ce disque de ponçage à fixation filetée de couleur jaune est fabriqué avec un tissu épais de poids YF ou un support en fibre et peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 25 000 tr/min. Il mesure 1 1/2 pouces de diamètre.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1360
Résultats par page :  16 | 32 | 48