!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Item
Plier Type
Cut Profile
Cutter Type
ESD-Safe
Insulated
Non-Sparking
Head Offset Angle
Nose Shape
Overall Length
Maximum Jaw Opening
Jaw Length
Jaw Width
Jaw Opening Type
Grip Style
Maximum Wire Cutting Diameter
Maximum Wire Cutting Gauge
Voltage Rating
Tether Ready
Additional Tool Functions
Blade Material
Cutter Length

Diagonal Cutting Pliers

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

258 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • KLEIN TOOLS
  • DIAGONAL CUTTING PLIER, FLUSH, STRAIGHT, NARROW, ½ IN JAW L, ¼ IN JAW W, 5 IN OVERALL L
  • N° article KLND275-5
  • N° de modèle du manufacturier D275-5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Lightweight flush cutter. Shears wire up to 18 AWG producing a flat, flush cut. Shear cutting greatly reduces cutting effort and minimizes fly-off. Cushioned grips and steel return spring for increased comfort during repetitive cutting. Ultra slim profile increases access in confined areas. 5 in.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 367
  • GRAY TOOLS
  • SIDE CUTTER PLIERS W ANGLE FACE, FLUSH CUT, 6 IN L, JAW 3/4 IN L, FORGED STEEL
  • N° article GRTB206
  • N° de modèle du manufacturier B206
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • These side cutter pliers feature an angle face, a spring return, and a flush-cut design for cutting plastic. They are six inches long with a jaw length of 3/4 inches, and made of forged steel for durable use.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • PINCES PRÉC,CPE DGNL,RESSORT DE RAPPEL,TOT 5 PO LONG,MÂCH 1/2 PO LONG,CTCHC
  • N° article MTL48-22-6105
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-6105
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pince coupante diagonale de précision convient p/ des coupes précises à travers des fils et des câbles fins. Dotées d'un ressort de rappel et d'une poignée en caoutchouc p/ la prise en main, ces pinces ont une long. tot de 5 po et une mâchoire de 1/2 pouce de longueur.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLEIN TOOLS
  • HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING PLIER, STANDARD, ANGLED, OVAL, ⅞ IN JAW L, 1¼ IN JAW W
  • N° article KLND2000-48
  • N° de modèle du manufacturier D2000-48
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 8 inch angled head high leverage diagonal cutter. High leverage heavy-duty angled head for easier work in confined areas. Features the 2000 series cutting knives specially designed and heat treated for cutting bolts, nails ACSR and hard wire without damage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 367
Résultats par page :  16 | 32 | 48