!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de cadenas à combinaison
Type de combinaison
Inscription de clé de contrôle requise
Code de clé de contrôle
Compatible avec numéro de fabricant
Matériau d'anse
Type d'anse
Matériau du corps de la serrure
Couleur du corps de verrou
Couleur de cadran
Position de cadran
Dégagement vertical de la manille
Dégagement horizontal de la manille
Diamètre de la manille
Forme du corps de verrou
Hauteur du corps
Largeur du corps
Diamètre du corps
Épaisseur du corps
Finition du corps de verrou
Homologation TSA
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Cadenas à combinaison

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 129  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ABUS
  • CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,3 CADRANS,BL,MANILLE 23/64 X 7/8 PO,9/64 PO DIA,AL/ AC
  • N° article ABS145/20BLU
  • N° de modèle du manufacturier 145/20BLU
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cadenas à combinaison réinitialisable a une base en Al anodisé bleu de ht. qualité et une solide boucle en AC chromé. Il est solide et léger, et sa manille mesure 23/64 x 7/8 po et 9/64 po dia.. L'épaisseur de la base est de 15 mm et la largeur est de 31,5 mm, a/les 3 cadrans situés sur le côté.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MASTER LOCK
  • CADENAS COMB,CSA Z259,11-05 CLASSE E4,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,AC INOXYDABLE
  • N° article MSTDYRP300
  • N° de modèle du manufacturier DYRP300
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cadenas à combinaison a une base en AC inox a/une manille en AC de 3/4 x 1 1/4 po. Il s'agit d'un cadenas à combinaison scolaire stand. a/un seul cadran avant. Ce cadenas est conforme aux normes CSA Z259,11-05 Classe E4.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ABUS
  • CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,3 CADRANS,OR,3/4 PO L.,AL/ AC
  • N° article ABS145/20ORJ
  • N° de modèle du manufacturier 145/20ORJ
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cadenas à combinaison réinitialisable a une base en Al anodisé orange de ht. qualité et une solide boucle en AC chromé. Il est solide et léger, et sa base mesure 3/4 de po L. Il a 3 cadrans situés sur le côté.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ABUS
  • CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,3 CADRANS,ARG/TITANE,3/4 PO L.,AL/AC
  • N° article ABS145/20GRY
  • N° de modèle du manufacturier 145/20GRY
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cadenas à combinaison réinitialisable a une base en Al anodisé de ht. qualité de 3/4 po l. et une solide boucle en AC chromé. Il est disponible en couleur argent ou gris titane. a/ ses 3 cadrans situés sur le côté, ce cadenas est solide et léger.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MASTER LOCK
  • COMBO CADENAS
  • N° article MST1178D
  • N° de modèle du manufacturier 1178D
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MASTER LOCK
  • CADENAS COMBINE
  • N° article MST2010S
  • N° de modèle du manufacturier 2010S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MASTER LOCK
  • CADENAS COMB,SYSTÈME ANTI-BLOCAGE,CLÉ DE CONTRÔLE,MANILLE 3/4 PO,AC INOXYDABLE/AC TREMPÉ
  • N° article MST1525V77
  • N° de modèle du manufacturier 1525V77
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cadenas à combinaison à 3 chiffres a une base en AC inox de 1 7/8 po l. et une manille en AC tr. de 3/4 de po de hautavec la tech. anti-blocage BlockGuard et d'un système de contrôle par clé. Ce cadenas à cadran unique à l'avant bénéficie de la technologie BLOCKGUARD.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48