!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Nb de roues
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Quincaillerie pour portes coulissantes

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 248  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • RICHARDS-WILCOX
  • CROCHET ET PENDANT P/ CAMIONS,323S,BOX TRACK,4 3/8 X 3 7/8 PO,AC/ZC
  • N° article RCW7-6111
  • N° de modèle du manufacturier 7-6111
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce dispositif avec suspension de support de rail 323S est fabriqué en acier avec une finition zinguée. Il mesure 4 3/8 x 3 3/8 po et a une suspension de 1/2 po de diamètre. Il est conçu pour être utilisé avec les rails numéro 31.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • SUPP,PORT,VOIE
  • N° article GGH4PE57
  • N° de modèle du manufacturier 4PE57
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RICHARDS-WILCOX
  • SUPPORT DE RAIL 1 X 31,CAL 12,AC GALVANISÉ
  • N° article RCW7-6135
  • N° de modèle du manufacturier 7-6135
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Le support de rail de 1 x 31 est formé en continu avec nervures de renfort complètes. Matériau : 12 GA, acier formé: Fini : galvanisé commercialement ASTM-A526.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • SUPP,PORT,VOIE
  • N° article GGH4PE61
  • N° de modèle du manufacturier 4PE61
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • ETRIER,VOIE,BOI
  • N° article GGH4PE63
  • N° de modèle du manufacturier 4PE63
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RICHARDS-WILCOX
  • BOULONS À CROCHET,323,BOX TRACK,5 3/4 X 3 1/2 IN,AC/ZC
  • N° article RCW7-6095
  • N° de modèle du manufacturier 7-6095
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce support en acier formé 323 a un tablier à charnière réglable latéralement qui mesure 5 3/4 x 3 1/2 po. Les roues à enduit satiné ont un diamètre de 2 1/8 po: l'épaisseur de la porte est de 1 3/4 à 2 1/2 po. Il est doté de roulements à rouleaux en acier laminé à froid d'un diamètre de 1 3/4 po et est conçu pour être utilisé avec des rails numéro 31. Ce support est livré avec un boulon de carrosserie et deux boulons à tête plate pour poêle.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RICHARDS-WILCOX
  • BOULONS À CROCHET,321,BOX TRACK,5 3/4 X 3 1/2 IN,AC/ZC
  • N° article RCW7-6088
  • N° de modèle du manufacturier 7-6088
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce support en acier formé 321 a un tablier à charnière réglable latéralement qui mesure 5 3/4 x 3 1/2 po. Les roues à enduit satiné ont un diamètre de 2 1/8 po: l'épaisseur de la porte est de 1 3/4 à 2 1/2 po. Il est doté de roulements à rouleaux en acier laminé à froid d'un diamètre de 1 3/4 po et est conçu pour être utilisé avec des rails numéro 31. Ce support est livré avec un boulon de carrosserie et deux boulons à tête plate pour poêle.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RICHARDS-WILCOX
  • BOÎTE PISTE,31,12 PI L.,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 4
  • N° article RCW461-0004
  • N° de modèle du manufacturier 461-0004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce rail 31 a une épaisseur nominale de 1/16 po et une longueur de 12 pi. Il est fait d'acier formé avec une finition galvanisée commercialement. Il a un poids maximum de 400 lb et est livré dans un paquet de quatre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • RAIL 10PI
  • N° article GGH4PE54
  • N° de modèle du manufacturier 4PE54
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1163
  • RICHARDS-WILCOX
  • BOÎTE PISTE,31,L DE 8 PI,1/16 PO D'ÉPAISSEUR,ACIER,PQ 8
  • N° article RCW461-0002
  • N° de modèle du manufacturier 461-0002
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce rail 31 est fabriqué en acier formé avec une finition galvanisée commercialement. Il a une épaisseur nominale de 1/16 po et mesure 8 pi de long. Il a un poids maximum de 400 lb et est livré dans un paquet de huit.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • APPROVED VENDOR
  • SUPP,ETRIER,KIT
  • N° article GGH4PE60
  • N° de modèle du manufacturier 4PE60
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48