!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Nb de vannes
Réfrigérants compatibles
Nb de tuyaux
Taille d'orifice d'aspiration
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Ensembles de manomètres

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 42  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DAYTON
  • MANIFOLD GAUGE SET, 2 VALVES, 3 HOSES, 2¾ IN GAUGE DIAMETER, FOR R-134A REFRIGERANT TYPE
  • N° article GGF4PDF7
  • N° de modèle du manufacturier 4PDF7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Analog Manifold Gauge Set. All units include 72 inch hose sets, utilize flutter-resistant dry gauges. 2 valves, 3 hoses, 0 to 500 High Side Red PSI and 30 inch Hg to 350 Low Side Blue PSI. For use with automotive R-134A.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1900
  • DAYTON
  • MANIFOLD GAUGE SET, 2 VALVES, 3 HOSES, 3⅛ IN GAUGE DIA
  • N° article GGF4PDG1
  • N° de modèle du manufacturier 4PDG1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Analog Mainfold R-410A Compatible Gauge Set. All units include 72 inch hose sets, utilizes oil filled gauges. 2 valves, 3 hoses, 0 to 800 High Side Red PSI and 30 inch Hg to 600 Low Side Blue PSI. For use with R-22, R-410A, R-404A, R-407C.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1900
  • JB INDUSTRIES
  • MANIFOLD GAUGE, ALUMINUM, 60 IN L, 3 HOSES, 2 VALVES, 0 TO 800/30 IN HG TO 500 PSI
  • N° article WWG3TRA7
  • N° de modèle du manufacturier 24233
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This manifold gauge is made of aluminum and features a free-floating O-ring sealing system. It includes three hoses that measure 60 inches length, two valves, and a 1/4 inch vacuum port. The gauge has an accuracy of +/-3-2-3% with high side red ranging from 0 to 800 PSI and low side blue ranging from -30 inch HG to 500 PSI. It is suitable for use with R-22, R-404A, and R-410A refrigerants.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • YELLOW JACKET
  • MANIFOLD GAUGE SET, FORGED ALUMINUM, ⅜ IN, 4 VALVES, 0 TO 800/30 IN HG TO 350 PSI
  • N° article WWG29AU19
  • N° de modèle du manufacturier 46010
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This manifold gauge set is made of forged aluminum alloy. It includes four valves and a 3/8 inch vacuum port. The gauge set has an accuracy of +/-1% with high side red ranging from 0 to 800 pounds per square inch and low side blue ranging from 30 inches HG to 350 pounds per square inch. It is suitable for use with R-22, R-404A, and R-410A refrigerants.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • IMPERIAL SUPPLIES
  • MANIFOLD GAUGE SET, MECHANICAL, AL, 60 IN, 4 HOSES, 0 TO 800/30 IN HG TO 350 PSI
  • N° article IME621C
  • N° de modèle du manufacturier 621-C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This mechanical manifold gauge set with four valves and hoses is made of aluminum. It has a 60 inches hose length and a 3/8 inch vacuum port. The gauge with a high-side in red ranging from 0 to 800 PSI and low-side in blue ranging from 30 Hg to 350 PSI pressure meets the UL standard and is suitable for use with R-12, R-22, and R-502A refrigerants.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48