!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Matériau d'anse
Comprend
Hauteur du corps
Largeur du corps
Épaisseur du corps
Nb de goupilles
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Cadenas à clés différentes à anse partiellement cachée

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 28  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MASTER LOCK
  • CADENAS BLINDÉ,CLÉ DIFF,CORPS 2 3/4 PO L.,MNL 13/16 X 5/8 X 3/8 PO,AC/CARBURE DE BORE
  • N° article MSTM40BLCDHC
  • N° de modèle du manufacturier M40BLCDHC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • La construction en acier inoxydable de ce cadenas blindé lui confère une excellente résist à la corrosion, son entrée de clé couvte le protège des intempéries et son corps ctchc le rend résistant aux rayures. Il s'ouvre a/ des clés différentes, comprend 2 clés et un corps en acier inoxydable de 2 3/4 po large et de 1 3/8 pouce d'épaisseur. La manille est fabriquée en carbure de bore de 13/16 po largeur x 5/8 po de hauteur x 3/8 po de diamètre.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48