!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de ruban
Motif de ruban
Couleur du ruban
Légende
Largeur du ruban (unités impériales)
Longueur du ruban (unités impériales)
Épaisseur de ruban
Matériau d'endos (rubans)
Matériau adhésif du ruban
Température minimale de performance du ruban
Température maximale de performance du ruban
Série
Phosphorescent
Quantité par paquet
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Ruban adhésif de marquage pour sols

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 706  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • INCOM MANUFACTURING
  • RUBAN,MARQ SOL,PLG TEMP 32 ° F À 150 ° F,MOTIF DE RAYURES,JNE ET NR,108 PI L.,2 PO L.
  • N° article ICMWT2110
  • N° de modèle du manufacturier WT2110
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce rouleau continu de ruban de marquage de plancher nr et jne mesure 108 pieds long et 2po large. Il peut résister à des températures allant de 32 à 150°F. Ce rouleau de ruban spécifique a un motif rayé et est fabriqué en PVC.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • 3M
  • RUBAN,MARQUAGE DE PLANCHER,BLEU,1/2 PO DE LARGE,5,3 MIL ÉPAIS,VINYLE
  • N° article MMM471-1/2X36BL
  • N° de modèle du manufacturier 471-1/2X36BL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce rouleau continu de ruban de marquage de plancher bleu mesure un demi-pouce large et 5,3 mm d'épaisseur. Le ruban a un motif solide et est fait de vinyle.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 829
  • 3M
  • RUBAN,MARQUAGE DE PLANCHER,BLEU,1/4 PO L.,5,2 MIL ÉPAIS,VINYLE
  • N° article MMM471-1/4X36BL
  • N° de modèle du manufacturier 471-1/4X36BL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce rouleau continu de ruban de marquage de plancher bleu mesure 1/4 pouce large et 5,2po d'épaisseur. Le ruban a un motif solide et est fait de vinyle.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 829
Résultats par page :  16 | 32 | 48