!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Pour diamètre extérieur
Longueur hors tout
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Porte-filières

Les clés à matrices comportent des matrices hexagonales et rondes compatibles, permettant leur rotation lors de tâches de filetage manuel. Appelées aussi porte-matrices, ces clés sont dotées de poignées droites des deux côtés, permettant de faire levier lors de la rotation des matrices.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 5  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CLE-LINE
  • CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 13/16 PO, 6¼ PO LONG
  • N° article GNF222-67223
  • N° de modèle du manufacturier C67223
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette clé à matrices est en acier rapide. Cette clé à matrices a un manche au fini mat, une direction de coupe neutre et une longueur de 6 1/4 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1305
  • CLE-LINE
  • CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 2 PO, 23 PO DE LONGUEUR, DS6
  • N° article GNF222-67227
  • N° de modèle du manufacturier C67227
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette clé à matrices est en acier rapide. Cette clé à matrices a un manche au fini mat, une direction de coupe neutre et une longueur de 23 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1305
  • CLE-LINE
  • CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 1 1/2 PO, 13 7/8 PO DE LONGUEUR
  • N° article GNF222-67226
  • N° de modèle du manufacturier C67226
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette clé à matrices est en acier rapide. Cette clé à matrices a un manche au fini mat, une direction de coupe neutre et une longueur de 13 7/8 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1305
  • CLE-LINE
  • CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 2 1/2 PO, 29 PO LONGUEUR, 7 X 2 1/2 PO
  • N° article GNF222-67228
  • N° de modèle du manufacturier C67228
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette clé à matrices est en acier rapide. Cette clé à matrices a un manche au fini mat, une direction de coupe neutre et une longueur de 29 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1305
  • CLE-LINE
  • CLÉ DE FILIÈRE, POUR DIA EXT 1 PO, 9 PO LONG
  • N° article GNF222-67224
  • N° de modèle du manufacturier C67224
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette clé à matrices est en acier rapide. Elle a une direction à droite et fait 9 po de long.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1305
Résultats par page :  16 | 32 | 48