!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de gamme de pression
Emplacement du raccord de procédé
Taille du raccord de procédé
Type de raccord de procédé
Matériau de douille
Matériau de capteur
Matériau de boîtier
Précision
Couleur de cadran
Type d'échelle
Niveau de précision
Série
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Manomètres à cadran industriels

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 657  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WIKA
  • MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-100LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR
  • N° article WIK8347484
  • N° de modèle du manufacturier 8347484
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 100lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage arrière a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 180
  • WIKA
  • MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-300LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR
  • N° article WIK8345333
  • N° de modèle du manufacturier 8345333
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 300lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage au sol a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 180
  • WIKA
  • MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-5000LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR
  • N° article WIK8345350
  • N° de modèle du manufacturier 8345350
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 5 000lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage arrière a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 180
  • WIKA
  • MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-600LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR
  • N° article WIK8345805
  • N° de modèle du manufacturier 8345805
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 600lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage arrière a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 180
  • WIKA
  • MANOMÈTRE,MONTAGE PAR LE BAS,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-3000LB/PO2,1/4 PO,2 1/2 PO,INOX/CVR
  • N° article WIK8345813
  • N° de modèle du manufacturier 8345813
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 3 000lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage au sol a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 180
Résultats par page :  16 | 32 | 48