!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Scies à découper

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 1  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DEWALT
  • SCIE À DÉCOUPER, À FIL, SIMPLE, 4 HP, 120 V CA, 15 A, CIRCULAIRE, AL/PC, 14 PO DIAM, 1 300 TR/MIN, ARBRE DE 1 PO
  • N° article BLDDW872
  • N° de modèle du manufacturier DW872
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie à ruban monophasée de 4 HP est fabriquée en fonte d’aluminium et fonctionne à 120V CA/15 A. Elle possède une lame circulaire de 14 pouces de diamètre, une vitesse de lame de 1 300 RPM, un arbre rond d’un pouce et un angle d’onglet de 0 à 45 ° à droite. La lame coupe le métal d’un rectangle de 4¼ x 7 pouces, d’un rond de 5 3/16 pouces et d’un carré de 4¾ pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48