!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Pour type de contenant
Rapport
Viscosité max.
Comprend
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Pompes distributrices de graisse pneumatiques

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 51  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LINCOLN
  • POMPE NUE,LUBRIFIANT,BARIL 120 LB,ENTRÉE NPT¼ PO,ENTRÉE MAX 150 LB/PO2,SORTIE MAX DE 7500 LB/PO2
  • N° article LNC82050
  • N° de modèle du manufacturier 82050
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe à arbre nu Lubrigun est conçue pour être utilisée avec des fûts de 120 lb et des contenants de 16 gal. Elle a une entrée d'air à filetage NPT de ¼ po et supporte une pression d'entrée d'air maximale de 150 lb/po2 et une pression de sortie maximale de 7500 lb/po2.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1524
  • LINCOLN
  • PMP À TUBES,MOYENNE PRES,RAPPORT DE POMPAGE 3:1,ENTRÉE D'AIR 1/4 PO
  • N° article LNC282398
  • N° de modèle du manufacturier 282398
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe intermédiaire moyenne pression a un rapport de pompe de 3:1 et une entrée d'air de 1/4 po. Il comprend une pompe à embase nue 282396, un kit de couvercle de pompe 84934, un tuyau de raccordement d'huile 73024, un tuyau de raccordement d'air 72024, un coude union 241584 de 90 volumes, un coupleur d'air 815, un mamelon d'air 11659 et une douille de bonde 84538.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • LINCOLN
  • PMP À FLUIDE A/ ADAPTATEUR,15-55 GAL,6 L/MN,20-120 LB/PO2SOR 1/2 PO NPT,ENTRÉE DE BCH DE 2 PO
  • N° article LNC4490
  • N° de modèle du manufacturier 4490
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pompe à liquide est conçue pour les applications de volume moyen à faible et comprend un adaptateur. Elle a une sortie de livraison de six GPM, une pression d'entrée d'air minimale de 20 lb/po2et une pression d'entrée d'air maximale de 120 lb/po2 Elle est conçue pour être utilisée avec des contenants de 15 à 55 gallons et possède une sortie NPT de 1/2 po et une entrée de bonde de deux pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1529
Résultats par page :  16 | 32 | 48