!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING GLOVES W GAUNTLET CUFF, MEDIUM/8, WHITE/GOLD, COWHIDE/KEVLAR, PK 12

WELDING GLOVES W GAUNTLET CUFF, MEDIUM/8, WHITE/GOLD, COWHIDE/KEVLAR, PK 12

MCR SAFETY

WELDING GLOVES W GAUNTLET CUFF, MEDIUM/8, WHITE/GOLD, COWHIDE/KEVLAR, PK 12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING GLOVES W GAUNTLET CUFF, MEDIUM/8, WHITE/GOLD, COWHIDE/KEVLAR, PK 12

WELDING GLOVES W GAUNTLET CUFF, MEDIUM/8, WHITE/GOLD, COWHIDE/KEVLAR, PK 12

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $428.66 / PACKAGE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF49751M
  • N° de modèle du manufacturier 49751M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.32 lb

Informations sur le produit

These medium, size eight, welding gloves come in a package of 12. They have gauntlet cuffs, straight thumbs, and are cut in the gunn style. They are white and gold, and made from cowhide leather, with Kevlar(R) stitching.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Glove
  • Cuff ColourGrey
  • Cuff MaterialElk Hide Leather
  • Glove Back MaterialCotton, Foam
  • Glove CutGunn
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • InsulatedNo
  • Leather GradePremium
  • Max. Temp.608 Degrees F
  • Reinforcement CoverageReinforced Thumb
  • StandardsANSI/ISEA 105:2016, ASTM F1060-18
  • Thumb StyleStraight
  • Colour Grey, Yellow
  • Cuff Length 5 in
  • Cuff Style Gauntlet
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Materials Elkskin Leather
  • Leather Colour Yellow, Grey
  • Leather Palm Process Grain
  • Palm Material Elkskin Leather
  • Series 49751
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Welding Glove Application MIG, TIG
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande