!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 18½ IN WHEEL, ¼ TO 2 HP

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 18½ IN WHEEL, ¼ TO 2 HP

DAYTON

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 18½ IN WHEEL, ¼ TO 2 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 18½ IN WHEEL, ¼ TO 2 HP

CENTRIFUGAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN, BELT DRIVE, 18½ IN WHEEL, ¼ TO 2 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,361.89 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN56JN93
  • N° de modèle du manufacturier 56JN93
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 109.0 lb

Informations sur le produit

This centrifugal upblast roof exhaust fan is made of aluminum. It measures 30⅜ inch height. This centrifugal upblast roof exhaust fan is designed for use with the following applications: industrial and commercial buildings, restaurants, schools. In addition it is roof/wall mountable, it is belt driven, 4,313 cfm air flow, and 2 horsepower maximum.

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Upblast Roof Exhaust Fan
  • Drive TypeBelt Drive
  • Base Length30 in
  • Base ShapeSquare
  • Maximum Airflow4,313 cfm
  • Maximum Motor Horsepower2 hp
  • Maximum Motor Speed1,495 RPM
  • AssemblyUnassembled
  • Wheel MaterialAluminum
  • Mounting LocationRoof, Wall
  • Maximum Inlet Air Temperature300 Degrees F
  • Overall Height30 3/8 in
  • Includes MotorMotor Not Included
  • Motor LocationOut of Airstream
  • Application Industrial and Commercial Buildings, Restaurants, Schools
  • Wheel Diameter 18 1/2 in
  • Base Width 30 in
  • Maximum Static Pressure 2 in wc
  • Minimum Airflow 2,815 cfm
  • Minimum Motor Horsepower 1/4 hp
  • Minimum Motor Speed 745 RPM
  • Housing Material Aluminum
  • For High-Static Pressure Applications Not For High-Static Pressure Applications
  • For Air Type Kitchen Air
  • Standards AMCA Sound and Air, UL/cUL 705, UL/cUL 762
  • Includes Drive Package Drive Package Not Included
  • High-Efficiency Motor No High-Efficiency Motor
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande