!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRASH CAN, MARSHAL, ROUND, BEIGE, 25 GALLON CAPACITY, 42 IN OVERALL H

TRASH CAN, MARSHAL, ROUND, BEIGE, 25 GALLON CAPACITY, 42 IN OVERALL H

RUBBERMAID

TRASH CAN, MARSHAL, ROUND, BEIGE, 25 GALLON CAPACITY, 42 IN OVERALL H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRASH CAN, MARSHAL, ROUND, BEIGE, 25 GALLON CAPACITY, 42 IN OVERALL H

TRASH CAN, MARSHAL, ROUND, BEIGE, 25 GALLON CAPACITY, 42 IN OVERALL H

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $568.99 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5W405
  • N° de modèle du manufacturier FG817088BEIG
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Informations sur le produit

This beige Marshal series trash can has a hinged lid connection. It also features easy assembly in under 5 min with minimal tools required, resin rims, three-sided metal waste container. Plus it is designed for use on/with FG355000grey. This trash can includes retainer hardware for securing and concealing can liners, meets the standards for FM, a textured finish, and a 25-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Can
  • Garbage Container Capacity25 gal
  • Specific Container MaterialPlastic
  • ColourBeige
  • IncludesRetainer Hardware for Securing and Concealing Can Liners
  • StandardsFM
  • FeaturesEasy Assembly in Under 5 min with Minimal Tools Required, Resin Rims, Three-sided Metal Waste Container
  • For Use With Lid Mfr. Model NumberFG355000Grey
  • Lid OptionsLid Included
  • Container Shape Round
  • Height 42 in
  • Top Type Dome with Push Door
  • Container Mounting Style Free-Standing
  • Mobility Stationary
  • Diameter 18 in
  • Finish Textured
  • Lid Connection Hinged
  • Series Marshal
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande