!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORX KEY, T9 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 3 1/4 IN LONG ARM L

TORX KEY, T9 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 3 1/4 IN LONG ARM L

EKLIND

TORX KEY, T9 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 3 1/4 IN LONG ARM L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORX KEY, T9 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 3 1/4 IN LONG ARM L

TORX KEY, T9 TIP SIZE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, 3 1/4 IN LONG ARM L

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.10 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = $35.50

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 5 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ETC15909
  • N° de modèle du manufacturier 15909
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This torx key is not insulated. The steel handle is black and has a plain style/type. In addition, it is made of alloy steel, has a Torx measurement type, is corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with a plain grip.

Spécifications techniques

  • ItemTorx Key
  • Long Arm Length3 1/4 in
  • FinishBlack Oxide
  • End ShapeTorx
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Tether ReadyNo
  • InsulatedNot Insulated
  • MaterialAlloy Steel
  • Key ShapeL
  • Driver MaterialAlloy Steel
  • Handle ColourBlack
  • Handle TypePlain
  • Tip Size T9
  • Short Arm Length 39/64 in
  • Length Family Long
  • Number of Tips 2
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Measurement Type Torx
  • Fastener Holding Not Fastener Holding
  • Number of Ball Ends 0
  • Grip Style Plain
  • Handle Material Steel
  • Working Angle 90 Degrees
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande