!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUCT TAPE, 3903, LIGHT DUTY, 2 IN X 50 YARD, GREY, UTILITY TARP TAPE

DUCT TAPE, 3903, LIGHT DUTY, 2 IN X 50 YARD, GREY, UTILITY TARP TAPE

3M

DUCT TAPE, 3903, LIGHT DUTY, 2 IN X 50 YARD, GREY, UTILITY TARP TAPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DUCT TAPE, 3903, LIGHT DUTY, 2 IN X 50 YARD, GREY, UTILITY TARP TAPE

DUCT TAPE, 3903, LIGHT DUTY, 2 IN X 50 YARD, GREY, UTILITY TARP TAPE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.01 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM3903-2X50YD
  • N° de modèle du manufacturier 3903-2X50YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 3903 gris est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la réparation générales, la sécurité et l’entreposage et répond aux normes ASTM. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 14,5lb/po, résiste à une plage de températures de 40 à 200°F et à l’abrasion/corrosion/humidité, et mesure 6,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ItemDuct Tape
  • Imperial Tape Length50 yd
  • Metric Tape Length45.7 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIndoor
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Series3903
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Tape Tensile Strength14.5 lb/in
  • Tape Elongation135%
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Tape Thickness 6.5 mil
  • Imperial Tape Width 2 in
  • Metric Tape Width 50.8 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Backing Material Vinyl Coated Cloth
  • Tape Type Duct & Repair Tape
  • Adhesion to Steel 15.4 oz/in
  • Standards ASTM D3330, D3759, D3652
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, résistant à la corrosion, résistant à l'humidité
  • Tape Colour Grey
  • Tape Shape Continuous Roll
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande