!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TANK BRUSH HEAD, MEDIUM, 4½ IN BRUSH L, 5¼ IN HEAD W, WHITE, EUROPEAN

TANK BRUSH HEAD, MEDIUM, 4½ IN BRUSH L, 5¼ IN HEAD W, WHITE, EUROPEAN

VIKAN

TANK BRUSH HEAD, MEDIUM, 4½ IN BRUSH L, 5¼ IN HEAD W, WHITE, EUROPEAN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TANK BRUSH HEAD, MEDIUM, 4½ IN BRUSH L, 5¼ IN HEAD W, WHITE, EUROPEAN

TANK BRUSH HEAD, MEDIUM, 4½ IN BRUSH L, 5¼ IN HEAD W, WHITE, EUROPEAN

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.46 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC70355
  • N° de modèle du manufacturier 70355
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

This brush head is colour coded, along with polyester bristles, is resistant to acid, chemical, temperature, and has a European thread. This brush head has medium bristles, plus it has a 4 1/2-inch brush length.

Spécifications techniques

  • ItemBrush Head
  • Bristle MaterialPolyester
  • Bristle FirmnessMedium
  • Chemical ResistantChemical Resistant
  • FDA CompliantFDA Compliant
  • Colour Coding SystemColour Coded
  • Connection Thread TypeEuropean
  • Head Width5 1/4 in
  • Tool Type Tank Brush Head
  • Brush Length 4 1/2 in
  • Bristle Colour White
  • Temperature Resistant Temperature Resistant
  • Acid Resistant Acid Resistant
  • Bristle Length 5 in
  • Handle Connection Type Threaded
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande