!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE/FIR TREE,MOUNTABLE,-40 ° C TO 125 ° C,PLSTC PAWL,BLK,8 X 0.05 IN/2.0 MAX DIA,NYLON,PK 1000

CABLE TIE/FIR TREE,MOUNTABLE,-40 ° C TO 125 ° C,PLSTC PAWL,BLK,8 X 0.05 IN/2.0 MAX DIA,NYLON,PK 1000

HELLERMANN TYTON

CABLE TIE/FIR TREE,MOUNTABLE,-40 ° C TO 125 ° C,PLSTC PAWL,BLK,8 X 0.05 IN/2.0 MAX DIA,NYLON,PK 1000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE/FIR TREE,MOUNTABLE,-40 ° C TO 125 ° C,PLSTC PAWL,BLK,8 X 0.05 IN/2.0 MAX DIA,NYLON,PK 1000

CABLE TIE/FIR TREE,MOUNTABLE,-40 ° C TO 125 ° C,PLSTC PAWL,BLK,8 X 0.05 IN/2.0 MAX DIA,NYLON,PK 1000

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $506.06 / pkg. de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ISLT50RTM250HSM4
  • N° de modèle du manufacturier T50RTM250HSM4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.298 lb

Informations sur le produit

This black nylon cable tie has a fir tree mount and a plastic pawl locking style. It is 8 inches long, 0.05 inches thick, and has a maximum bundle diameter of 2 inches. It is for use in a temperature range of -40 Degrees C to 125 Degrees C. Each package contains 1000 units.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie/Fir Tree Mount
  • Actual Length8 in
  • Nominal Length8 in
  • ColourBlack
  • Cable Tie PropertiesFlammability Rated
  • Nominal Max. Bundle Dia.2 in
  • Thickness0.05 in
  • Cable Tie Style Mountable
  • Width 3/16 in
  • Locking Style Plastic Pawl
  • Tensile Strength 50 lb
  • Mounting Method Fir Tree
  • Metal Detectable No
  • Max. Bundle Dia. 2.0 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande