!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 24V DC, HIGH FLOW, BRASS BODY

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 24V DC, HIGH FLOW, BRASS BODY

ASCO

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 24V DC, HIGH FLOW, BRASS BODY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 24V DC, HIGH FLOW, BRASS BODY

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 24V DC, HIGH FLOW, BRASS BODY

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AVC8262H02224/DC
  • N° de modèle du manufacturier 8262H02224/DC
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Use these high flow valves for control of air, inert gas, water, or light oil applications including, car washes, air compressors pumps, laundry equipment and industrial controls.

Spécifications techniques

  • ItemSolenoid Valve
  • Valve Starting ConfigurationNormally Closed
  • Nominal Pipe Size1/4 in
  • Body MaterialBrass
  • Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Maximum185 psi
  • Voltage24V DC
  • For MediaAggressive Gases, Aggressive Liquids, Air, Ammonia, Biodiesel Fuel, Cryogenic Fluids, Fuel Oil, Hot Water, Inert Gases, Light Oil, Liquid Propane Gas, Natural Gas, Oxygen, Steam, Water
  • Operating Pressure Differential Hot Water - MaximumNot Rated
  • Fluid Temperature - Maximum180 Degrees F
  • Operating Pressure Differential Light Oil - Maximum90 psi
  • Operation TypeDirect Acting
  • Ambient Temperature - Minimum14 Degrees F
  • Coil Insulation ClassH
  • Electrical Connections1/2 in Conduit with 18 in Leads
  • NEMA Enclosure Rating1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Overall Width1 11/16 in
  • Overall Height2 31/32 in
  • Wattage6.1 W
  • ApplicationBoilers, Burners, Car Wash Equipment, Compressors, Dishwashing and Laundry Equipment, Food Processing and Many Others, Pumps
  • Mounting OrientationHorizontal, Vertical
  • Operating Pressure Differential Light Oil - Minimum0 psi
  • Frequency50 Hz, 60 Hz
  • Outlet Connection TypeNPTF
  • Valve Ways 2-Way
  • Valve Type High Flow
  • Orifice Diameter 1/8 in
  • Coefficient of Volume (Cv) 0.35
  • Seal Material NBR
  • Coil Enclosure Watertight without Junction Box
  • Operating Pressure Differential - Minimum 0 psi
  • Operating Pressure Differential Steam - Maximum Not Rated
  • Operating Pressure Differential Water - Maximum 180 psi
  • Valve Positions 2-Position
  • Thread Type Pipe
  • Ambient Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Environmental Rating Corrosive, Hazardous, Indoor, Outdoor
  • Inlet Connection Type NPTF
  • Standards CSA, UL Listed
  • Overall Length 1 9/16 in
  • Includes Coil Coil Included
  • Includes Seal Seal Included
  • IP Rating IP66
  • Response Time 1 sec
  • Operating Pressure Differential Water - Minimum 0 psi
  • Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Minimum 0 psi
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande