!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SET HEX BIT 1/2 DR 6 PC M

SET HEX BIT 1/2 DR 6 PC M

PROTO

SET HEX BIT 1/2 DR 6 PC M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SET HEX BIT 1/2 DR 6 PC M

SET HEX BIT 1/2 DR 6 PC M

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $208.42 / SET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRT5441SM
  • N° de modèle du manufacturier J5441-SM
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 298
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

6 piece metric Hex bit socket set. Sizes 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm on a 9 inch socket bar.

Spécifications techniques

  • ItemSocket Bit Set
  • FinishChrome
  • Measurement TypeMetric
  • Overall Length3 1/4 in, 3 41/64 in, 4 in
  • Tether StatusNot Tether Capable
  • Container TypeNone
  • Tip Size10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 6 mm, 8 mm
  • Drive TypeSquare
  • Includes9" Socket Bar, 1/2" Socket Clip
  • Tip Size - Maximum17 mm
  • Drive Size 1/2 in
  • Material Alloy Steel
  • Number of Pieces 6
  • Replaceable Insert Capable Fixed Insert
  • Tip Size Range 6 mm to 17 mm
  • Includes Insulation Not Insulated
  • Tip Style Hex
  • Impact Rated Status Not Impact Rated
  • Insert Length 1 3/4 in, 1 7/8 in, 2 in
  • Tip Size - Minimum 6 mm
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande