!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX SAFETY RAINSUIT, ORANGE, XL, 40 IN, PVC, HI-VIS, 0.45MM THICK, WELDED SEAMS

UNISEX SAFETY RAINSUIT, ORANGE, XL, 40 IN, PVC, HI-VIS, 0.45MM THICK, WELDED SEAMS

PIONEER

UNISEX SAFETY RAINSUIT, ORANGE, XL, 40 IN, PVC, HI-VIS, 0.45MM THICK, WELDED SEAMS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX SAFETY RAINSUIT, ORANGE, XL, 40 IN, PVC, HI-VIS, 0.45MM THICK, WELDED SEAMS

UNISEX SAFETY RAINSUIT, ORANGE, XL, 40 IN, PVC, HI-VIS, 0.45MM THICK, WELDED SEAMS

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.19 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRVV2243950XL
  • N° de modèle du manufacturier V2243950-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Informations sur le produit

This unisex orange safety rainsuit is size X-large/40 inch and is made out of PVC and elastic. It meets the standards for CSA Z96-22 Class 3 Level 2 and has high-visibility attributes. It includes a jacket, pants, and hood and features fire resistance, oil resistance, plus a zipper and snaps closure.

Spécifications techniques

  • ItemSafety Rainsuit
  • MaterialPVC
  • High-VisibilityYes
  • ANSI ClassCSA Z96-22 Class 3 Level 2
  • StyleRainsuit
  • Lining MaterialPolyester
  • FeaturesFire Resistant
  • Includes HoodYes
  • Number of Coat Pockets0
  • Number of Pants Pockets0
  • Inseam32-1/2 in
  • Insulated for Cold ConditionsYes
  • Maximum Waist Size42 in
  • StandardsCSA Z96-22 Class 3 Level 2
  • Minimum Waist Size40 in
  • Breathable FabricNo
  • Cuff StyleAdjustable Snap
  • IncludesJacket, Pants, Hood
  • Includes SuspendersYes
  • Reflective Stripe Border TypeHi-Vis Yellow
  • Size-Body TypeRegular
  • Colour Orange
  • Hood Style Detachable
  • Size XL
  • Fly Closure Type Zipper/Snap
  • Includes Lining Yes
  • Thickness 0.45mm
  • Will Fit Over Boots Yes
  • Hood Features Detachable
  • ANSI Type CSA Z96-22 Class 3 Level 2
  • Jacket Entry Closure Type Zipper/Snap
  • Back Stripe Pattern X
  • Maximum Chest Size 48 in
  • Back Type Elastic
  • Minimum Chest Size 46 in
  • Ankle Type Open
  • Collar Style Hood
  • Gender Unisex
  • Includes Belt Loops No
  • Pass Through Pockets No
  • Seam Style Welded
  • Waist Closure Elastic
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande