!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY CUTTER,BLK/GN,1 3/4 IN W,PK10

SAFETY CUTTER,BLK/GN,1 3/4 IN W,PK10

KLEVER

SAFETY CUTTER,BLK/GN,1 3/4 IN W,PK10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
SAFETY CUTTER,BLK/GN,1 3/4 IN W,PK10

SAFETY CUTTER,BLK/GN,1 3/4 IN W,PK10

KLEVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.80 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLVECO200XC65EX10
  • N° de modèle du manufacturier ECO-200XC-65EX (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Cutter
  • ApplicationIndustrial, Multipurpose
  • Blade Edge TypeStraight
  • Blade Projection1 3/4 in
  • DisposableNo
  • For Cutting BandingYes
  • For Cutting FoamNo
  • For Cutting TapeYes
  • Handle MaterialPlastic
  • Includes Pocket ClipNo
  • Metal DetectableNo
  • Number of Blades Included1
  • Other Material ApplicationsPaper
  • Overall Thickness0.313 in
  • Replaceable BladeYes
  • Number of Cutting Sides1
  • Hook Cutter FeaturesIncludes Tape Splitter
  • Antimicrobial No
  • Blade Change Method Button
  • Blade Material Carbon Steel
  • Blade Type Included Straight
  • Grip Type Plain
  • For Cutting Cardboard Yes
  • For Cutting Stretch Film Yes
  • Handle Colour Black/Green
  • Handle Style Straight
  • Includes Tape Splitter Yes
  • NSF Certified No
  • Number of Blades Stored 1
  • Overall Length 7 in
  • Overall Width 1 3/4 in
  • Tether Ready Yes
  • Series Klever EcoXChange
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande