!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RIVET NUT, #8-32 THREAD, 27/64 IN OVERALL L, ¼ IN INSERT DIA, ALUMINUM, PLAIN FINISH, 100 PK

RIVET NUT, #8-32 THREAD, 27/64 IN OVERALL L, ¼ IN INSERT DIA, ALUMINUM, PLAIN FINISH, 100 PK

APPROVED VENDOR

RIVET NUT, #8-32 THREAD, 27/64 IN OVERALL L, ¼ IN INSERT DIA, ALUMINUM, PLAIN FINISH, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RIVET NUT, #8-32 THREAD, 27/64 IN OVERALL L, ¼ IN INSERT DIA, ALUMINUM, PLAIN FINISH, 100 PK

RIVET NUT, #8-32 THREAD, 27/64 IN OVERALL L, ¼ IN INSERT DIA, ALUMINUM, PLAIN FINISH, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.31 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP5NNK7
  • N° de modèle du manufacturier U69335.016.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161714
  • PAGE DU CATALOGUE # 1136
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

This rivet nut is made of aluminum and has a bright (uncoated) finish. This rivet nut is designed for use with metal. It has an overall length of 27/64 inch and a #8-32 thread. It has an inch system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemRivet Nut
  • Insert Diameter1/4 in
  • Thread Size#8-32
  • Flange Diameter0.295 in
  • MaterialAluminum
  • Compatible MaterialMetal
  • Maximum Hole Diameter0.25 in
  • Maximum Material Thickness0.08 in
  • Body Length27/64 in
  • Flange StyleFlush
  • System of Measurement Inch
  • Overall Length 27/64 in
  • Thread Type Coarse
  • Flange Thickness 0.018 in
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Size 1/4 in
  • Minimum Material Thickness 0.02 in
  • Insert Nut Type Rivet Nut
  • End Type Open
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande