!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
QUICK-CHANGE CLOTH DISC, TR, 2 IN, CERAMIC, 36 GRIT, Y WEIGHT CLOTH, RAZORSTAR

QUICK-CHANGE CLOTH DISC, TR, 2 IN, CERAMIC, 36 GRIT, Y WEIGHT CLOTH, RAZORSTAR

NORTON

QUICK-CHANGE CLOTH DISC, TR, 2 IN, CERAMIC, 36 GRIT, Y WEIGHT CLOTH, RAZORSTAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
QUICK-CHANGE CLOTH DISC, TR, 2 IN, CERAMIC, 36 GRIT, Y WEIGHT CLOTH, RAZORSTAR

QUICK-CHANGE CLOTH DISC, TR, 2 IN, CERAMIC, 36 GRIT, Y WEIGHT CLOTH, RAZORSTAR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.05 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $126.25

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN66254427834
  • N° de modèle du manufacturier 66254427834
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ItemQuick Change Cloth Disc
  • Abrasive MaterialCeramic
  • Backing WeightY
  • GradeCoarse
  • Overall Diameter2 in
  • SeriesRazorStar
  • ColourYellow
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Cloth
  • Coating Coverage Closed
  • Grit 36
  • Quick Change System TR
  • Maximum Operating Speed 30,000 RPM
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande