!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMERCIAL PRESSURE GAUGE, 0 PSI/HG TO 160 PSI, 3 1/2 IN DIAL, 1/4 IN NPT MALE

COMMERCIAL PRESSURE GAUGE, 0 PSI/HG TO 160 PSI, 3 1/2 IN DIAL, 1/4 IN NPT MALE

APPROVED VENDOR

COMMERCIAL PRESSURE GAUGE, 0 PSI/HG TO 160 PSI, 3 1/2 IN DIAL, 1/4 IN NPT MALE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMMERCIAL PRESSURE GAUGE, 0 PSI/HG TO 160 PSI, 3 1/2 IN DIAL, 1/4 IN NPT MALE

COMMERCIAL PRESSURE GAUGE, 0 PSI/HG TO 160 PSI, 3 1/2 IN DIAL, 1/4 IN NPT MALE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGF4FLX9
  • N° de modèle du manufacturier 4FLX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

For use with water, oil, air, and chemicals compatible with beryllium copper, phosphor bronze and brass.

Spécifications techniques

  • ItemCommercial Pressure Gauge
  • Primary Scale Pressure Measurement - Minimum0 psi
  • Accuracy+/-3-2-3%
  • Secondary Scale Pressure Measurement - Maximum1,100 kPa
  • Case ColourBlack
  • Operating Temperature - Minimum-40 Degrees F
  • Case LiquidNone
  • Socket MaterialBrass
  • Liquid-Filled CaseNot Liquid-Filled Case
  • Includes Calibration CertificateCalibration Certificate Not Included
  • Process Connection GenderMale
  • Process Connection TypeNPT
  • Dial ColourWhite
  • Secondary Scale UnitskPa
  • Cleaned for Oxygen ServiceNot Cleaned for Oxygen Service
  • Scale TypeDual
  • Freeze Resistant MovementNot Freeze Resistant Movement
  • Includes Vent PlugVent Plug Not Included
  • Dry Dampening FeatureNone
  • Panel-MountableNot Panel-Mountable
  • Primary Scale Pressure Measurement - Maximum 160 psi
  • Nominal Dial Diameter 3 1/2 in
  • Secondary Scale Pressure Measurement - Minimum 0 kPa
  • Case Material ABS Plastic
  • Pressure Range Type Pressure
  • Operating Temperature - Maximum 150 Degrees F
  • Process Connection Location Bottom
  • Sensor Material Bronze
  • Field Fillable Not Field Fillable
  • Lens Material Acrylic
  • Process Connection Size 1/4 in
  • Primary Scale Units psi
  • Mounting Type Stem-Mount
  • Pressure Gauge Type Commercial Pressure Gauge
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Blowout Safety Back No Blowout Safety Back
  • Primary Scale Minor Graduations 5
  • Removable Bezel No Removable Bezel
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Not Included
  • Bezel Material Crimped Stainless Steel
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande