!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POLY TUBING, 24 IN W, 725 FT ROLL L, 3 IN CORE DIA, STANDARD, LDPE

POLY TUBING, 24 IN W, 725 FT ROLL L, 3 IN CORE DIA, STANDARD, LDPE

APPROVED VENDOR

POLY TUBING, 24 IN W, 725 FT ROLL L, 3 IN CORE DIA, STANDARD, LDPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POLY TUBING, 24 IN W, 725 FT ROLL L, 3 IN CORE DIA, STANDARD, LDPE

POLY TUBING, 24 IN W, 725 FT ROLL L, 3 IN CORE DIA, STANDARD, LDPE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $703.56 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5CRF8
  • N° de modèle du manufacturier 5CRF8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 81.0 lb

Informations sur le produit

This poly tubing is clear and is made of low density polyethylene (LDPE). It is 6 mil thick and measures 24 inch width x 725 feet length. In addition, it features standard.

Spécifications techniques

  • ItemPoly Tubing
  • Thickness6 mil
  • FDA CompliantFDA Compliant
  • Core Diameter3 in
  • ColourClear
  • Max. Operating Temp.180 Degrees F
  • Roll Dia.12 in
  • Bag Features Standard
  • Width 24 in
  • Roll Length 725 ft
  • Material Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Min. Operating Temp. -60 Degrees F
  • Package Configuration Cored Roll
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande