!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POINT GRINDER, CORDED, 120V/6.4A, 10000 TO 13500 RPM, SPINDLE LOCK, ELECTRONIC CONTROL

POINT GRINDER, CORDED, 120V/6.4A, 10000 TO 13500 RPM, SPINDLE LOCK, ELECTRONIC CONTROL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

POINT GRINDER, CORDED, 120V/6.4A, 10000 TO 13500 RPM, SPINDLE LOCK, ELECTRONIC CONTROL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POINT GRINDER, CORDED, 120V/6.4A, 10000 TO 13500 RPM, SPINDLE LOCK, ELECTRONIC CONTROL

POINT GRINDER, CORDED, 120V/6.4A, 10000 TO 13500 RPM, SPINDLE LOCK, ELECTRONIC CONTROL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $762.18 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT30A141
  • N° de modèle du manufacturier 30A141
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.306 lb

Informations sur le produit

This corded point grinder operates at 120V/6.4A. It has a speed ranging from 10000 to 13500 RPM and a ¼-inch collet. The grinder features dial speed electronic speed control, Dynamax for maintaining selected speed constant, exclusive spindle lock, high torque motor, and new slim line housing for the highest comfort.

Spécifications techniques

  • ItemDie Grinder
  • Current6.4 A
  • Max. Speed30,500 RPM
  • Tool Weight4.2 lb
  • FeaturesDialspeed Electronic Speed Control, dynamax For Maintaining Selected Speed Constant, exclusive Spindle Lock, more Powerful, high Torque Motor, New Slim Line Housing For Highest Comfort
  • Collet Size 1/4 in
  • Voltage 120V AC
  • Minimum Speed 10,000 RPM
  • Application Fitting, deburring, finishing, Grinding, cutting, brushing, Working of small parts and precision work
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande