!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE FLANGE: MALLEABLE IRON, FLOOR FLANGE, 1 IN PIPE SIZE, FLOOR FLANGE, CLASS 150

PIPE FLANGE: MALLEABLE IRON, FLOOR FLANGE, 1 IN PIPE SIZE, FLOOR FLANGE, CLASS 150

ANVIL

PIPE FLANGE: MALLEABLE IRON, FLOOR FLANGE, 1 IN PIPE SIZE, FLOOR FLANGE, CLASS 150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE FLANGE: MALLEABLE IRON, FLOOR FLANGE, 1 IN PIPE SIZE, FLOOR FLANGE, CLASS 150

PIPE FLANGE: MALLEABLE IRON, FLOOR FLANGE, 1 IN PIPE SIZE, FLOOR FLANGE, CLASS 150

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.52 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4WJG7
  • N° de modèle du manufacturier 0310105408
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142407
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Informations sur le produit

This metal pipe flange meets the standards for UL, FM, ASME B16.3, has a length of four inches, and is designed for the following applications: air, natural gas, non-potable water, and steam. It is made of malleable iron. In addition, it has 4 inch outside diameter and is a floor flange. Plus, it has a Flanged x FNPT connection type.

Spécifications techniques

  • ItemMetal Pipe Flange
  • Nominal Pipe Size1 in
  • Flange Outside Diameter4 in
  • Pipe Fitting MaterialMalleable Iron
  • Maximum Operating PressureNot For Pressure Service
  • ApplicationAir, Natural Gas, Non-Potable Water, Steam
  • Basic Fitting ShapeFlange
  • Specific Fitting Shape Floor Flange
  • Fitting Connection Type Flanged x FNPT
  • Overall Length 4 in
  • Class Class 150
  • Number of Bolt Holes 4
  • Standards UL, FM Approved, ASME B16.3
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande