!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIANO HINGE,STEEL,48 L X 2 IN W

PIANO HINGE,STEEL,48 L X 2 IN W

APPROVED VENDOR

PIANO HINGE,STEEL,48 L X 2 IN W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIANO HINGE,STEEL,48 L X 2 IN W

PIANO HINGE,STEEL,48 L X 2 IN W

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.07 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGH1CAL7
  • N° de modèle du manufacturier 1CAL7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # 1184
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Informations sur le produit

Piano Hinges - With Pre-Drilled Holes, Non-removable Pin Type and Square Corners, Steel, 48" L X 2" W

Spécifications techniques

  • ItemPiano Hinge
  • Material304 Stainless Steel
  • FinishBright Chrome
  • OrientationNon Handed
  • Door Leaf Height48"
  • Door Leaf Width1"
  • Door Leaf Thickness0.040"
  • Length4 ft.
  • Hole Spacing3"
  • MountingFull Surface
  • Pin Material304 Stainless Steel
  • Overall Width2"
  • Ligature Resistant No
  • Range of Motion 180 Degrees
  • Holes With
  • Overall Knuckle Height 1/2"
  • Frame Leaf Height 48"
  • Frame Leaf Width 1"
  • Frame Leaf Thickness 0.040"
  • Hardware Not Included
  • Holes per Leaf 24
  • Pin Dia. 3/32"
  • Pin Type Non Removable
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande