!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.080 IN, R6-2A MUTCD, DIAMOND, ONE WAY DO NOT ENTER

TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.080 IN, R6-2A MUTCD, DIAMOND, ONE WAY DO NOT ENTER

LYLE

TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.080 IN, R6-2A MUTCD, DIAMOND, ONE WAY DO NOT ENTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.080 IN, R6-2A MUTCD, DIAMOND, ONE WAY DO NOT ENTER

TRAFFIC SIGN, 24 IN X 18 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.080 IN, R6-2A MUTCD, DIAMOND, ONE WAY DO NOT ENTER

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6DUY0
  • N° de modèle du manufacturier TR-011-18DA
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.605 lb

Spécifications techniques

  • ItemDirectional Sign
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • MUTCD CodeR6-2A
  • Retroreflective GradeDiamond
  • Sign LegendOne Way Do Not Enter
  • Printed LanguageEnglish
  • Sign Background ColourWhite
  • Sign Material GroupMetal
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Average Outdoor Durability8 to 10 yr
  • Holes on 1 in. CentersHoles on 1 in Centres
  • Material PropertiesRoll Up
  • Mounting Hole Distance Center to Center21 in
  • Sign Legend StyleText
  • StandardsMeets and Exceeds Federal Minimum Reflectivity Guidelines
  • Width18 in
  • Sign Material Aluminum
  • Thickness 0.080 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • MUTCD Compliant Sign MUTCD Compliant
  • Sign Header No Header
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Shape Vertical Rectangle
  • Indoor/Outdoor Usage Outdoor
  • Number of Printed Sides 1
  • Height 24 in
  • Includes Cross-Braces No
  • Mounting Hole Dia. 0.375 in
  • MUTCD Sign Description One Way Do Not Enter
  • Sign Mounting Hardware Included Sign Mounting Hardware Not Included
  • UV Resistant UV Resistant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande