!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP

MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP

CONDOR

MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP

MECHANICS RIGGERS GLOVES, M (8), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.93 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53GM98
  • N° de modèle du manufacturier 53GM98
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

These yellow Condor mechanics gloves are size medium and are made with TPR and PVC. They are full-finger, have a slip-on cuff and feature padded knuckles, pull straps, reinforced palms/thumb crotch.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleSlip-On
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialPolyester
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • StandardsEN 388
  • ColourYellow
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • SeriesCondor
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric8
  • Grip Coating MaterialPVC
  • Arc Flash PPE CategoryNot Applicable
  • Reflective BackingNo
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Latex-FreeNo
  • Hand Protection Style Glove
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Back Colour Yellow
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Touchscreen Compatible No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Impact Protection Style Low-Profile
  • Glove Performance General Purpose with Reinforced Thumb Crotch
  • Size- Alpha M
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Glove Features Padded Knuckles, Pull Strap, Reinforced Palm, Reinforced Thumb Crotch
  • Includes Double Palm No
  • Anti-Static No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Layered Palm Material PVC
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande