!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROFIBRE PERFORMANCE GLOVES, SLIP-ON CUFF/SHIRRED ELASTIC WRIST, M, BLK/GRY/YLW

MICROFIBRE PERFORMANCE GLOVES, SLIP-ON CUFF/SHIRRED ELASTIC WRIST, M, BLK/GRY/YLW

BOB DALE

MICROFIBRE PERFORMANCE GLOVES, SLIP-ON CUFF/SHIRRED ELASTIC WRIST, M, BLK/GRY/YLW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MICROFIBRE PERFORMANCE GLOVES, SLIP-ON CUFF/SHIRRED ELASTIC WRIST, M, BLK/GRY/YLW

MICROFIBRE PERFORMANCE GLOVES, SLIP-ON CUFF/SHIRRED ELASTIC WRIST, M, BLK/GRY/YLW

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.36 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20910360M
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10360-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 921
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

These CE/EN-certified, large, beige work gloves have a two-inch shirred elastic wrist and a slip-on cuff. They are made of cowhide and have full finger coverage. These driving gloves are abrasion and water-resistant and have a keystone thumb style, which makes them suitable for applications such as landscaping and home improvement.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • Glove Insulation MaterialThinsulate(TM)
  • Palm MaterialPolyester
  • Glove Back MaterialMicrofiber
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • ANSI/ISEA Cut LevelA5
  • ColourBlack, Grey, Yellow
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • Glove Coating CoverageUncoated
  • Size- AlphaM
  • Glove FeaturesPull Strap, Touchscreen Compatible
  • Reflective BackingYes
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Latex-FreeNo
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Cuff Style Shirred Slip-On
  • Insulated Yes
  • Glove Liner Material HPPE
  • Glove Back Colour Black, Grey
  • Standards ANSI/ISEA 105
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Series X-Site 20-9-10360
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Cut Load 2,200 g
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Length 10 1/4 in
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande