!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINEAR LED BULB, 4 FT L, T5, 13 W, 28 W EQUIVALENCY, 4000K, GLASS, DIMMABLE

LINEAR LED BULB, 4 FT L, T5, 13 W, 28 W EQUIVALENCY, 4000K, GLASS, DIMMABLE

GE CURRENT

LINEAR LED BULB, 4 FT L, T5, 13 W, 28 W EQUIVALENCY, 4000K, GLASS, DIMMABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LINEAR LED BULB, 4 FT L, T5, 13 W, 28 W EQUIVALENCY, 4000K, GLASS, DIMMABLE

LINEAR LED BULB, 4 FT L, T5, 13 W, 28 W EQUIVALENCY, 4000K, GLASS, DIMMABLE

GE CURRENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = $817.60

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 20 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELLED13ET5G4840HE
  • N° de modèle du manufacturier LED13ET5G4/840HE
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This linear LED bulb meets the standards for cULus classified, and DLC. It also has 13 watts, a miniature bi-pin (G5) bulb base, is not shatter resistant, 2,000 lumens, plus it has a rated life of 50,000 hours, and a five-year manufacturer's warranty.

Spécifications techniques

  • ItemLinear LED Bulb
  • Bulb HousingGlass
  • Bulb DesignationLED13ET5G4/840HE
  • Colour Temperature4,000K
  • Lumens2,000 lm
  • Shatter-ResistantNo
  • Colour SelectableNo
  • Bulb UL TypeType A
  • Rough ServiceNo
  • Bulb FinishFrosted
  • Bulb Minimum Starting Temperature-4 Degrees F
  • Bulb Start TypeInstant
  • For Enclosed FixturesYes
  • Rated Life50,000 hr
  • Lumen SelectableNo
  • DimmableNo
  • Bulb Base Type Miniature Bi-Pin (G5)
  • Bulb Shape T5
  • Colour Rendering Index 80
  • Incandescent Wattage Equivalency 28 W
  • Nominal Length 4 ft
  • Watts 13 W
  • Light Technology LED
  • Standards cULus Classified, DLC
  • Overall Length 46 in
  • Bulb Manufacturers Warranty Length 5 yr
  • Bulb Power Source Requires Separate Ballast
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor, Outdoor
  • Light Colour White
  • Maximum Operating Temperature 113 Degrees F
  • Bulb Dia. 3/4 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande