!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
U-SHAPED FLUORESCENT BULB, T8, MEDIUM BI-PIN (G13), 1⅝ IN U-BEND LEG SPACING, 31 W

U-SHAPED FLUORESCENT BULB, T8, MEDIUM BI-PIN (G13), 1⅝ IN U-BEND LEG SPACING, 31 W

GE LIGHTING

U-SHAPED FLUORESCENT BULB, T8, MEDIUM BI-PIN (G13), 1⅝ IN U-BEND LEG SPACING, 31 W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
U-SHAPED FLUORESCENT BULB, T8, MEDIUM BI-PIN (G13), 1⅝ IN U-BEND LEG SPACING, 31 W

U-SHAPED FLUORESCENT BULB, T8, MEDIUM BI-PIN (G13), 1⅝ IN U-BEND LEG SPACING, 31 W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.21 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = $663.15

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 15 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELF31T8SPX41U/ECO
  • N° de modèle du manufacturier F31T8SPX41U/ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

U-shaped fluorescent lamps, start type rapid start, T8, 1 in. (38 mm) dia., medium BiPin(G13) base, 1-5/8 in. bend radius, 22-1/2 in. length, 31 watts, description/special features enhanced cool tone, 1-5/8 in. U-bend, enhanced cool lamp tone, average lif

Spécifications techniques

  • ItemU-Bend Fluorescent Bulb
  • Bulb ShapeT8
  • Colour Temperature4,100K
  • Shatter-ResistantNo
  • Watts31 W
  • Colour Rendering Index82
  • Light TechnologyFluorescent
  • Voltage120V AC
  • Bulb Manufacturers Warranty Length3 yr
  • Bulb Start TypeRapid
  • Light ColourWhite
  • Bulb Housing Glass, Metal
  • Bulb Designation F31T8SPX*/U/ECO
  • Lumens 2,775 lm
  • Bulb Bend Radius 1 5/8 in
  • Bulb Base Type Medium Bi-Pin (G13)
  • Dimmable Yes
  • Overall Length 22 1/2 in
  • Standards Meets 2012 Lighting Legislation Energy Standards
  • Bulb Minimum Starting Temperature 50 Degrees F
  • Rated Life 24,000 hr
  • Bulb Dia. 1 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande