!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINEAR FLUORESCENT BULB, 2 FT L, T8, 17 W, 3000K, 1,325 LUMENS, WARM WHITE

LINEAR FLUORESCENT BULB, 2 FT L, T8, 17 W, 3000K, 1,325 LUMENS, WARM WHITE

GE LIGHTING

LINEAR FLUORESCENT BULB, 2 FT L, T8, 17 W, 3000K, 1,325 LUMENS, WARM WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LINEAR FLUORESCENT BULB, 2 FT L, T8, 17 W, 3000K, 1,325 LUMENS, WARM WHITE

LINEAR FLUORESCENT BULB, 2 FT L, T8, 17 W, 3000K, 1,325 LUMENS, WARM WHITE

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = $274.80

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELF17T8SP30ECO
  • N° de modèle du manufacturier F17T8SP30ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This linear fluorescent bulb meets the standards for TCLP compliance. It also has voltage of 120V AC, 17 watts, a medium bi-pin (G13) bulb base, is not shatter resistant, white light colour, 1,325 lumens, 3,000K colour temperature, a rated life of 30,000 hours.

Spécifications techniques

  • ItemLinear Fluorescent Bulb
  • Bulb HousingGlass, Metal
  • Bulb DesignationF17T8/SP30/ECO
  • Colour Temperature3,000K
  • Light TechnologyFluorescent
  • Shatter-ResistantNo
  • Voltage120V AC
  • Bulb Minimum Starting Temperature-22 Degrees F
  • High OutputNo
  • Rated Life30,000 hr
  • DimmableYes
  • Bulb Base Type Medium Bi-Pin (G13)
  • Bulb Shape T8
  • Colour Rendering Index 78
  • Lumens 1,325 lm
  • Nominal Length 2 ft
  • Watts 17 W
  • Standards TCLP Compliant
  • Bulb Start Type Rapid
  • Overall Length 24 in
  • Bulb Dia. 1 in
  • Light Colour White
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande