!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, 4XD

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, 4XD

CLE-LINE

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, 4XD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, 4XD

JOBBER LENGTH DRILL BIT SET, 1/16 IN SMALLEST BIT, ½ IN LARGEST BIT, 4XD

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.57 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1BR67
  • N° de modèle du manufacturier C21110
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # 1333
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

This heavy-duty jobber drill bit set is made of high speed steel. It includes a metal drill index, sizes 1/16, ½, ¼, ⅛, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, ⅜, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 inch, is designed for use with all materials, and meets ASME standards. This jobber length drill bit set has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through. Plus it has 15 spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Drill Bit Set
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Number of Drill Bits15
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Drill Bit GroupingSet
  • Shank Type - MachiningStraight
  • IncludesMetal Drill Index
  • Aircraft DrillNo
  • Material Grade - MachiningHeavy Duty
  • Drill Bit Size1/16"-1/2" by 1/32"
  • Smallest Drill Bit Size1/16 in
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Drill Bit Sizes Included 1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 13/32 in, 15/32 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/32 in, 7/16 in, 7/32 in
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 15
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Drill Bit Case Type Metal Drill Index
  • Standards ASME B94.11M-1993
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Primary Material Application All Materials
  • Largest Drill Bit Size 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande