!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INFRARED THERMOMETER, 2278-20, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT 0.95 TO 0.95

INFRARED THERMOMETER, 2278-20, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT 0.95 TO 0.95

MILWAUKEE

INFRARED THERMOMETER, 2278-20, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT 0.95 TO 0.95 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INFRARED THERMOMETER, 2278-20, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT 0.95 TO 0.95

INFRARED THERMOMETER, 2278-20, AVG/DIFFERENCE/MAXIMUM TEMP/MIN TEMP, FIXED AT 0.95 TO 0.95

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.87 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL2278-20
  • N° de modèle du manufacturier 2278-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112224
  • PAGE DU CATALOGUE # 191
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • ItemInfrared Thermometer
  • Secondary Measuring MethodNo Secondary Measuring Method
  • Distance To Spot Ratio12:1
  • Minimum Emissivity Setting0.95
  • Minimum Temperature Measured Degrees F-22 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature Degrees F0 Degrees F
  • Body StyleFull Size
  • Mounting StyleHandheld Only
  • Intrinsic SafetyNot Specified Intrinsically Safe
  • Accuracy Degrees F+/-1.8% of Reading
  • Batteries IncludedBatteries Not Included
  • Battery Voltage12V
  • Data LoggingNo Data Logging
  • IncludesManual
  • Maximum Temperature Measured Degrees C550 Degrees C
  • Resolution Degrees C0.1 Degrees C
  • Response Time500 msec
  • Temperature AlertsHigh Temperature, Low Temperature
  • Laser Sighting Type Single Dot
  • Emissivity Adjustability Fixed
  • Alert Type Sound
  • Maximum Emissivity Setting 0.95
  • Maximum Temperature Measured Degrees F 1,022 Degrees F
  • Maximum Operating Temperature Degrees F 122 Degrees F
  • Includes Work Light Work Light Not Included
  • Digital Display Screen Type LCD
  • Testing Functions Average, Difference, Maximum Temperature, Minimum Temperature
  • Accuracy Degrees C +/-1.8% of Reading
  • Battery Size 12V
  • Calibration Certificate Type Not Certified
  • Features Clear Button Functions, Fully Bumpered Nose, Shielded Lcd Survives 6 ft Drops
  • Manufacturer Warranty Length 5 yr
  • Minimum Temperature Measured Degrees C -30 Degrees C
  • Resolution Degrees F 0.1 Degrees F
  • Standards Class II Laser, FCC
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande